• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

PFERD TOOLS CORINOX-Nadelfeile hohe Oberflächenhärte Flachstumpf 180mm Schweizer Hieb 2, mittel-fein

Artikel-Nr.: 4007220346570
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
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
Artikelnummer 4007220346570
EAN / GTIN 4007220346570
Herstellernummer 12472184
L-Nummer L51700 102201
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • CORINOX-Nadelfeilen besitzen eine außergewöhnliche Oberflächenhärte von 1.200 HV (Härte Vickers) und können zum präzisen Feilen sehr kleiner und filigraner Bauteile eingesetzt werden.
  • Kreuzhieb für die mittelfeine Präzisionsbearbeitung.

Merkmal:

  • PFERD TOOLS Typ: COR 2301
  • Form: Flachstumpf
  • Breite metrisch: 6 mm
  • Hieb: 2
  • Länge metrisch: 180 mm
  • Ø Schaft metrisch: 3.5 mm
  • Höhe: 1.5 mm

Vorteil:

  • Extrem verschleiß- und standfest dank hoher Oberflächenhärte.
  • Auch auf schwer feilbaren Werkstoffen einsetzbar.
  • Setzen sich nicht zu.
  • Späne können leicht abgeklopft werden.
  • Können aufgrund ihrer Angelform mit oder ohne Feilenheft eingesetzt werden.

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • NE-Metall hart
    • Hochwarmfeste Werkstoffe
    • Edelstahl (INOX)