Tkaninski obroč TR hard Ø 125x10mm izvrtina-Ø 20mm za predhodno poliranje s polirno pasto

Št. art.: 4007220294178
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Polirna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220294178
EAN/GTIN 4007220294178
Številka proizvajalca 44271254
L-število L51100 59
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Izvedba:

  • TH

Opis:

Prstani iz krpe se uporabljajo s polirnimi pastami za poliranje pred in visokim sijajem. Če želite doseči zelo gladke površine, je treba eno za drugo uporabiti več ali celo vse različice. Različica TH (krpa Hard) za predhodno poliranje.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 4900 vrt./min
  • VRT/MIN, možnost: 1300 vrt./min
  • Izvedba: TH
  • Metrična širina: 10 mm
  • Ø Luknja: 20 mm
  • Ø Zunanja metrika: 125 mm

Prednosti:

  • Optimalna prilagoditev konture zaradi visoke prilagodljivosti.
  • Lahko se prosto profilira in se zato lahko uporablja tudi za orodja z zapletenimi geometrijami.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Predhodno poliranje jekla in INOX: Krpice TH z polirna pasta PP 1 VP STEELOX. Predhodno poliranje aluminija in medenine: Prstani TH z polirna pasta PP 2 VP ALU. Predhodno poliranje barvnih kovin: Prstani iz blaga TH z NEŽELEZNIM polirna pasta PP 3 VP. Prstani TH različice dosegajo najboljše rezultate pri priporočenem rezalna hitrost 10–15 m / s.
  • Opravila obdelave: Poliranje
  • Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Medenina
    • Bron
    • Jeklena litina
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Baker
    • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Titan
    • Titanove zlitine

Obseg dobave:

  • Naročite držalo orodij ločeno.

Ustreznih izdelkov