COMBIDISC nosilna podloga za sistem CD Ø 25 mm SBH z gredjo Ø 6 mm

Št. art.: 4007220266755
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220266755
EAN/GTIN 4007220266755
Številka proizvajalca 42721252
L-število L51100 176
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Izvedba:

  • M (srednja)

Opis:

Primeren držalo za brusilna orodja COMBIDISC.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: SBH
  • Vpenjalni sistem: Sistem CD
  • VRT/MIN, največ: 38000 vrt./min
  • Izvedba: M (srednja)
  • Metrična širina: 0 mm
  • Ø Zunanja metrika: 25 mm
  • Ø Metrična gred: 6 mm
  • Dolžina, gred: 40 mm