Opis:
Robotska vretena podjetja PFERD TOOLS so izdelana po najvišjih standardih kakovosti in najnovejših tehnoloških standardih ter so idealna za stacionarne uporaba v robotskih celicah, obdelovalnih strojih in za vgradnjo v prenosne linije. Celovit program PFERD TOOLS ponuja optimalno kombinacijo inovativnih orodij ter zmogljivih in vzdržljivih robotskih vreten iz enega vira, od splošnih obdelovalnih opravil do posebnih aplikacij. Cev za izpušni zrak pogona za stisnjen zrak je nameščena zadaj. Za robotsko vreteno je značilna zelo visoka koncentričnost pri neprekinjeni uporabi. Ima držalo za stročnice iz nerjavečega jekla. Bliskovna spojka, vpenjalna stročnica 6 mm, 2 ključ EM SW 14 mm.
Lastnosti:
- PN 35 barov/temperatura: 6,3 barov
- Moč: 320 vatov
- Število vrtljajev: 37000 vrt./min
- Skupina vpenjala stročnic: 21
- Metrična širina: 30 mm
- Smer vrtenja: Desni tek
- Zunanja cev za dovod zraka Ø: 8 mm
- Poraba zraka v prostem teku: 0,7 m³/min
- Poraba zraka pri obremenitvi: 0,5 m³/min
- Vklj. z Ø vpenjalna stročnica [mm]: 6 mm
- Metrična dolžina: 156 mm
- Število kapljic olja [min]: 2 kapljic
- Neto teža: 0456 kg
- Notranja cev za dovod zraka ø: 6 mm
- Izhod izpušnega zraka: Zadaj
- Višina: 30 mm
Prednosti:
- Na strani obdelovanca ni prahu.
- Dvojni ležaji vretena za daljšo življenjsko dobo orodja.
Opomba:
- Pogon je treba upravljati pri določenem številu kapljic olja, da preprečite prezgodnjo okvaro.