Husillo de robot PGAS 3/370 RS 37.000 r.p.m./320 vatios

Número de artículo: 4007220234020
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4007220234020
EAN / GTIN 4007220234020
Número del fabricante 80115011
Número L L51700 101017
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

Los husillos de robot de PFERD TOOLS se han fabricado según las máximas exigencias de calidad y los últimos estándares tecnológicos, y son perfectos para un uso estacionario en células robóticas, máquinas herramienta, así como para la instalación en líneas de transferencia. Desde tareas de mecanizado generales hasta casos de aplicación especiales: el amplio programa de PFERD TOOLS ofrece la combinación óptima de herramientas innovadoras y husillos de robot potentes y con una larga vida útil de un solo proveedor. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. El husillo del robot destaca por su alta precisión de concentricidad en el uso continuo. Tiene un soporte de pinzas de acero inoxidable. Acoplamiento rápido, pinza de 6 mm, 2 llaves de fijación EM SW 14 mm.

Característica:

  • Presión de servicio: 6.3 bar
  • Potencia: 320 Watt
  • Número de revoluciones: 37000 RPM
  • Grupo de pinzas: 21
  • Ancho, unid. métrica: 30 mm
  • Dirección de giro: Rotación a la derecha
  • Manguera de alimentación, Ø exterior: 8 mm
  • Consumo de aire en vacío: 0.7 m³/min
  • Consumo de aire con carga: 0.5 m³/min
  • Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm
  • Longitud, unid. métrica: 156 mm
  • Número de gotas de aceite [min]: 2 Tropfen
  • Peso neto: 0.456 kg
  • Manguera de alimentación, ø interior: 6 mm
  • Salida de aire: Parte posterior
  • Altura: 30 mm

Ventaja:

  • No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
  • Doble alojamiento del husillo para una vida útil más larga.

Nota:

  • La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.