Krtača za kolesa ozka brez vozlov RBU Ø200x16xspremenljiva luknja SiC-filament-Ø0,90 zrnatost 180

Št. art.: 4007220220917
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220220917
EAN/GTIN 4007220220917
Številka proizvajalca 43506004
L-število L51510 12
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Ščetke iz silicijevega karbida (SiC) so še posebej primerne za posnemanje robov in izboljšanje površine. Plastična obloga vzdrži temperature do 220 °C. Odlično za srednje močno ščetkanje na velikih obdelovancih v ročni in strojni uporaba.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 4500 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., iz: 1800 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., dokler: 2900 vrt./min
  • Metrična širina: 16 mm
  • Snemalni sistem: Izvrtina
  • Ø Luknja, maks.: 31,8 mm
  • Ø Luknja: 22,2 mm
  • Ø material za skladiščenje: 0,9 mm
  • Ø Zunanja metrika: 200 mm
  • Material za skladiščenje: Silicijev karbid (SiC)
  • Velikost zrnja: 180
  • Dolžina, obrezovanje: 32 mm

Prednosti:

  • uporaba je na vseh standardnih stacionarnih pogonskih strojih in brusilnih blokih zaradi spremenljivih premerov izvrtin mogoč.
  • Zaradi posebne zasnove je možna brezšivna embalaža za široke valje. To omogoča enakomerno površinsko obdelavo.
  • Optimalna prilagoditev konturi obdelovancev zaradi visoke fleksibilnosti.
  • Abrazivna zrna so vgrajena v fleksibilne plastične filamente, kar pomeni, da obrezovanje ne deluje samo na konici, ampak tudi s stranicami.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Uporabite hladilno tekočino za visoke temperature.
  • Opravila obdelave: Čiščenje; Odstranjevanje; grobo; strukturiranje (matiranje, matiranje in satiniranje)
  • Vrste pogona: brusni stroj; pogon za upogibanje gredi; stacionarni stroji; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Bron
    • Lito železo
    • Jeklena litina
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Duroplasti
    • Druge neželezne kovine
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jeklo, jeklena litina
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • les

Obseg dobave:

  • Prosimo, naročite adapter komplet AK 32 ločeno.

Ustreznih izdelkov