Körkefe keskeny, csomómentes RBU Ø200x16xváltozó lyuk SiC-szál-Ø0,90 szemcse 180

Cikkszám: 4007220220917
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 Darab
  • Rendelési lépések: 2 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Kefekorong

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220220917
EAN / GTIN 4007220220917
Gyártó száma 43506004
L-szám L51510 12
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A szilíciumkarbiddal (SiC) ellátott kefék különösen alkalmasak a sorjázási munkákhoz és a felületjavításhoz. A műanyag díszítés 220° C-ig ellenáll a hőmérsékletnek. Kiválóan alkalmas nagy felületű munkadarabok közepes igénybevételű kefésítésére kézi és gépi alkalmazásokban.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 4500 RPM
  • FORD/PERC, opc., tól: 1800 RPM
  • FORD/PERC, opcionális, amíg: 2900 RPM
  • Metrikus szélesség: 16 mm
  • Rögzítési rendszer: Furat
  • Ø furat, max.: 31,8 mm
  • Ø lyuk: 22,2 mm
  • Ø harisnya anyag: 0,9 mm
  • Ø külső metrikus: 200 mm
  • Harisnya anyag: Szilíciumkarbid (SiC)
  • Szemcseméret: 180
  • Hossz, vágás: 32 mm

Előny:

  • a betét minden szabványos helyhez kötött hajtógépen és csiszolóblokkon elérhető a változó furatátmérőknek köszönhetően.
  • A speciális kialakításnak köszönhetően a széles görgők zökkenőmentes csomagolása lehetséges. Ez lehetővé teszi az egyenletes felületi megmunkást.
  • A nagy rugalmasságnak köszönhetően optimálisan alkalmazkodik a munkadarabok kontúrjához.
  • A csiszolószemcsék rugalmas műanyag szálakba vannak ágyazva, ami azt jelenti, hogy a vágás nem csak a hegynél, hanem az oldaloknál is működik.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. Használjon hűtőfolyadékot nagy hőfokú alkalmazásokhoz.
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; nagyolás; strukturálás (Matting, Matting és Satinating)
  • Meghajtási típusok: állványos köszörű; hajlítótengely-hajtás; helyhez kötött gépek; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Bronz
    • Öntöttvas
    • Acélöntvény
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Duroplasztok
    • Egyéb nemvasfémek
    • Nemesacél (INOX)
    • Acél, acél öntvény
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasztok
    • fa

Tartalom:

  • Kérjük, rendelje meg az AK 32 adapterkészletet külön.

Megfelelő termékek