Odklonski valj ULR BSG 10/35 E

Št. art.: 4007220183229
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 4007220183229
EAN/GTIN 4007220183229
Številka proizvajalca 86400161
L-število L51700 146
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Izvedba:

  • Napenjalno kolesce

Opis:

Napenjalna jermenica za brusilnik jermena BSG 10/35 E.

Lastnosti:

  • Izvedba: Napenjalno kolesce
  • Metrična širina: 30 mm
  • ø: 50 mm
  • Neto teža: 0125 kg