• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Omkeerrol ULR BSG 10/35 E

Artikelnummer: 4007220183229
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4007220183229
EAN/GTIN 4007220183229
Nummer fabrikant 86400161
L-nummer L51700 146
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Omkeerrol

Omschrijving:

Omkeerrol voor bandslijpmachine BSG 10/35 E.

Kenmerk:

  • Uitvoering: Omkeerrol
  • Breedte metrisch: 30 mm
  • ø: 50 mm
  • Nettogewicht: 0.125 kg

Diensten en productadviseurs

Meld u aan