COMPOSITE FLEX Krtača RBUP Ø 300x25x50,8 mm keramični filament-Ø 1,10 mm zrnatost 80 stacionarno

Št. art.: 4007220038796
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220038796
EAN/GTIN 4007220038796
Številka proizvajalca 79184189
L-število L51510 958
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Zelo prilagodljiv ščetka. Zaradi plastične obloge je še posebej primeren za snemanje težko obdelanih delov, kot so glave motorja ali zobniki. Zasnovan posebej za industrijsko uporaba. Kompozitne krtače PFERD TOOLS so posebej zasnovane za industrijsko, avtomatizirano uporaba. Primerni so za različne obdelovalne naloge in jih je zaradi različnih možnosti vpenjanja mogoče uporabljati na številnih različnih pogonskih strojih. To daje prednost, da se lahko proizvodnja in predelava obdelovanca izvedeta na istem stroju. To zmanjšuje delovno intenzivno ročno delo in zagotavlja ponovljive rezultate s kratkimi cikli. Za učinkovit uporaba je treba uskladiti številne parametre uporabe, kot sta čas strojne obdelave in podajanje, ter izbrati ustrezen ščetka. Za ščetke s keramičnimi zrni (CO) je značilna visoka žilavost in zelo dobra sposobnost rezanja. Za doseganje visokih vrednosti odstranjevanja in agresivnega vedenja ščetkanja. Plastično obrezovanje vzdrži temperature do 220 °C.

Lastnosti:

  • Embalaža: Industrijska embalaža
  • VRT/MIN, največ: 1800 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., iz: 500 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., dokler: 800 vrt./min
  • Širina, tipkovnica: 6,3 × 12,7
  • Metrična širina: 25 mm
  • Snemalni sistem: Izvrtina
  • Širina namestitve: 25 mm
  • Ø Luknja: 50,8 mm
  • tipke dimenzija v čopičih: 12,7 x 6,4 mm
  • Ø material za skladiščenje: 1,1 mm
  • Ø Zunanja metrika: 300 mm
  • Material za skladiščenje: Keramična brusna zrna (CO)
  • Velikost zrnja: 80
  • Dolžina, obrezovanje: 60 mm

Prednosti:

  • Visoka življenjska doba in agresiven učinek ščetkanja zaradi zelo visoke gostote naselitve.
  • Izjemno gladko delovanje zaradi enakomerne porazdelitve materiala za polnjenje.
  • Optimalna prilagoditev konturi obdelovancev in manjši vnos toplote zaradi visoke fleksibilnosti.
  • Abrazivna zrna so vgrajena v fleksibilne plastične filamente, kar pomeni, da obrezovanje ne deluje samo na konici, ampak tudi s stranicami.
  • Za še posebej agresiven uporaba in visoko kakovost površine obdelovanca.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Uporabite hladilno tekočino za visoke temperature.
  • Opravila obdelave: Čiščenje; razkosavanje; strukturiranje (matiranje, matiranje in satiniranje)
  • Vrste pogona: Obdelovalni stroji; roboti; stacionarni stroji

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Bron
    • Lito železo
    • Jeklena litina
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Neželezne kovine trde
    • Visoko toplotno odporni materiali
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • nikelj ali superzlitine na osnovi titana
    • Druge neželezne kovine
    • Mehke titanove zlitine (natezna trdnost 500 N/mm²)
    • Jeklo, jeklena litina
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Titan
    • Titanove zlitine