Toplotno odporna podložna ploščica z vpenjalno matico Ø 115 HT-GT M14 za kotne brusilnike 115

Št. art.: 4007220032398
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220032398
EAN/GTIN 4007220032398
Številka proizvajalca 44890200
L-število L51050 1516
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Izvedba:

  • Ni podatkov

Opis:

Prilagodljiv in izjemno temperaturno odporen oporni brusni krožnik z visoko življenjska doba zaradi zelo temperaturno odpornega materiala. Omogoča natančno delo z visoko prilagodljivostjo. Ustreza ISO 15636.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: HT-GT 115 MF M14
  • VRT/MIN, največ: 13300 vrt./min
  • Primerno za Ø metriko: 115
  • Primerno za: kotni brusilnik 115, vpenjala M14
  • Izvedba: Brez specifikacij
  • Ø nit: M14

Obseg dobave:

  • Priložen je ustrezen vpenjalna matica.

Opomba:

  • Največja dovoljena periferna hitrost je 80 m/s.
  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.

Ustreznih izdelkov