Vozlasta stožčasta krtača KBG Ø 125x15 mm M14 Žica iz nerjavečega jekla Ø 0,50 mm Kotni brusilnik

Št. art.: 4007220003848
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Konične žične ščetke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220003848
EAN/GTIN 4007220003848
Številka proizvajalca 43317007
L-število L51510 732
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Agresiven ščetka. Idealno za močno ščetkanje, kot so odstranjevanje robov, čiščenje, odstranjevanje rje in odstranjevanje vodnega kamna, ter odstranjevanje varilnih brizg. Za izpolnjevanje posebnih zahtev pri obdelavi nerjavnega jekla (INOX) PFERD TOOLS uporablja kakovost žice 1,4310 (V2A) za vse ščetke INOX. Praktične izkušnje iz industrijskega okolja potrjujejo, da ima zelo dobro korozijsko odpornost z optimalnim življenjska doba. Vse PFERD TOOLS ščetke z INOX oblogo so označene modro in so primerne za uporabo z uporaba na vseh nerjavnih jeklih (INOX), kot je V4A. Kakovost žice 1,4310 se med hladnim kaljenjem obnaša feromagnetno, tj. Privlači jo magneti.;To je posledica strukturne spremembe, ki jo povzroča deformacija, npr. Med risanjem žice. To ne vpliva na kakovost in odpornost proti koroziji rezkanja INOX. Ohranja svoje korozijsko odporne lastnosti. Žica iz nerjavečega jekla (INOX) vzdrži temperature do 450 °C.

Lastnosti:

  • Številka, pletenice: 28 kosov
  • Embalaža: POS-embalaža
  • VRT/MIN, največ: 15000 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., iz: 6000 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., dokler: 12500 vrt./min
  • Metrična širina: 15 mm
  • Snemalni sistem: Navoj
  • Ø material za skladiščenje: 0,5 mm
  • Ø Zunanja metrika: 125 mm
  • Ø nit: M14x2
  • Material za skladiščenje: Žica iz nerjavečega jekla (INOX)
  • Dolžina, obrezovanje: 19 mm

Prednosti:

  • ščetka je razmaščen in ne pušča ostankov olja na obdelovanec.
  • Agresiven učinek ščetkanja zaradi visoke togosti žičnih pletenic.
  • Optimalen dostop do težko dostopnih območij, kot so notranji robovi, utori in utori.
  • Zelo dobra korozijska odpornost.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Za optimalne rezultate uporabite zmogljive kotne brusilnike.
  • Opravila obdelave: Čiščenje; razkosavanje; odstranjevanje vodnega kamna; Odstranite oksidne plasti; odstranjevanje barve; obdelava koreninskih šivov; obdelava zvarov; obdelava filetov šiv
  • Vrste pogona: Kotni brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Bron
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Neželezne kovine trde
    • Visoko toplotno odporni materiali
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • nikelj ali superzlitine na osnovi titana
    • Druge neželezne kovine
    • Mehke titanove zlitine (natezna trdnost 500 N/mm²)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Titan
    • Titanove zlitine