Pršica, 1550 mm, vrtljiva

Št. art.: 4.112-018.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 4.112-018.0
EAN/GTIN 4054278253282
Številka proizvajalca 4.112-018.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Spray Lances v različnih dolžinah različice, iz nerjavečega jekla z ročnim vijačnim priključkom. Ergonomsko oblikovani ročaji za optimalno rokovanje in izolacijo. Pod tlakom se vrti za 360°.

Lastnosti:

  • navoj priključka: EASY!Lock
  • teža, vključno z embalažo: 1,4 kg
  • Dolžina: 1550 mm
  • Maks. delovni pritisk: 300 barov
  • Temperatura: Največ 155 °C.