Varnostni nož SECUBASE 383 z rezilom iz polistirena 379, 1 v enojni škatli

Št. art.: 383005.02
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Varnostni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 383005.02
EAN/GTIN 4002632803284
Številka proizvajalca 383005.02
L-število L60170 879

Opis

Opis:

Odločite se, kako zmanjšati. Z nazobčanim rezilom.
varnostni noži, ki deluje tudi kot noži s segmentnimi rezili? Novi SECUBASE 383 zmore oboje. Vaš rezalno orodje je prvotno opremljen s samodejnim sistemom z uvlekom rezila, ki preprečuje ureznine. Vendar pa je nekatere aplikacije rezanja lažje upravljati s fiksnim rezilom, vključno z žago. V ta namen lahko rezilo po želji zaklenete v sedmih različnih fazah. To omogoča učinkovito delo.
  • Osnovni material:
    Umetna masa ojačana s steklenimi vlakni
  • Dolg izhod rezila
    ″dolg″ je dejansko podcenjen: Izpust rezila je največ 7,8 cm. Poleg tega je SECUBASE 383 zaradi nazobčanega roba stiropornega rezila strokovnjak za rezanje do 4-slojnih karton, gradbene pene, pene in celo polistirenskih plošč.
  • Zaklepanje in uvlečenje
    Če želite svoj SECUBASE 383 uporabljati kot model noži s segmentnimi rezili, lahko izbirate med sedmimi nastavitvami (globine rezanja od 7 do 73 mm). Nato znova sprostite zaklep – rezilo se kot običajno uvleče.
  • Ergonomski ročaj
    za zaščito vaše roke je SECUBASE 383 dosledno ergonomsko oblikovan. Rahlo nameščen ročaj je zelo udoben. Drug primer je diapozitiv, ki ga lahko zahvaljujoč klančini premakne predvsem Preprosto.
  • SECUBASE 383 je namenjen desničarjem in levičarjem
    . Kot levičar lahko rezilo enkrat obrnete za 180° – in lahko začnete. S palcem pritisnite drsnik in zaklep.

  • Za dostop do dolgega in prožnega rezila uporabite modri gumb za menjavo rezil na koncu ročaja. Zdaj lahko izvlečete notranji del, vključno z drsnikom. Rezilo je pritrjeno z dvema magnetoma.

Lastnosti:

  • Ročaj: 1-stranski drsniki
  • Ravnanje: Desničarji in levičarji
  • Varnostna tehnologija I: Dodatna varnost (SECUBASE)
  • Varnostna tehnologija II: z uvlekom rezila in zaklepanje - izbirna varnost
  • Transportna ključavnica: Da
  • Sprožilec: Palce
  • Ergonomija: Še posebej ergonomsko
  • Globina reza (povzeta): 3 – 73 mm
  • Glavni rezalni materiali: Škatla: Do 4-slojna, škatla: Do 3-slojna, škatla: Do 2-slojna, škatla: 1-slojni, filmski in papirni trakovi, ovijanje, raztezanje, skrčljiv film, Pena, polistiren, vrečasto blago, lepilni trak, plastični jermenov, Laminiran film, laminiran film, PVC talne obloge, klobučevina, netkane tkanine
  • Lastnosti abrazije: Najvišja zaščita proti obrabi
  • Nosilec/obroček: Da
  • Praska traku: Ne
  • Osnovni material: Umetna masa ojačana s steklenimi vlakni
  • SoftGrip: Ne
  • Zaznavna kovina: Ne
  • Nameščeno rezilo: 379,60
  • Izbirno rezilo: 79,60, 179,60, 7940,60, 17940,60, 879,60
  • Oblika rezila (nož): Rezilo iz stiropora
  • Vgrajeni rezalni robovi rezil (nož): 1-krat uporabno
  • Nameščen rezilo iz nerjavečega (nož): Ne
  • Nadomestna rezila v ročaj: Ne
  • Menjava rezil brez orodja: Da
  • Zamenjava rezila je mogoče zakleniti: Ne
  • Kot promocijski izdelek: Ne
  • Znak GS (besedilo): Ne

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor