{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Embalaža | torbica | |
| Oznaka proizvajalca | SoftFinish® electric slimFix Werkzeug Set Elektriker 8-tlg. | |
| Preverjeno do | 1.000 V | |
| Število delov | 8 kos | |
| Potrdilo o kakovosti | VDE | |
| Smernica/oznaka | oznaka CE | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Barva | rumena; rdeča | |
| Izvedba | ravno | |
| Primerno za testiranje napetosti | ne | |
| Število orodij | 8 | |
| Lastnosti ročaja | blaži drsenje; ergonomično | |
| Velikost odgona, za vijake Phillips (PH) | PH2 | |
| Velikost odgona, za vijake Pozidriv (PZ) | PZ2 | |
| Velikost odgona, za vijake s kombiniranim profilom zareza/Pozidriv (PlusMinus) | PZ2 | |
| Vrsta izdelka | izvijač | |
| Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
| Garnitura/komplet | da | |
| Pogon | ročaj | |
| pogon | za vijake s kombiniranim profilom zareza/Pozidriv (PlusMinus); za vijake Phillips (PH); za vijake Pozidriv (PZ); za ploščati profil | |
| Vsebina | komplet/garnitura |
| Številka izdelka | 38020 | |
| EAN/GTIN | 4010995380205 | |
| Številka proizvajalca | 38020 | |
| L-število | L60070 4083 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |