Izvijač SoftFinish® električni Pozidriv

Št. art.: 38017
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
pogon
za vijake Pozidriv (PZ)
Primerno za testiranje napetosti
ne
Standard
DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Oznaka proizvajalca
Schraubendreher SoftFinish® electric Pozidriv
Preverjeno do
1.000 V
Barvni odtenek, rumena
Signalno rumena
Barvni odtenek, rdeča
Plamensko rdeča
Opisan del, Plamensko rdeča
Griff
Opisan del, Signalno rumena
Griff
Serija
SoftFinish® electric
Potrdilo o kakovosti
VDE
Izvedba
ravno
Lastnosti ročaja
blaži drsenje; ergonomično
Vrsta ročaja
standarni ročaj
Barva
rumena; rdeča
Vrsta izdelka
izvijač
Garnitura/komplet
ne
Pogon
ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 38017
EAN/GTIN 4010995380175
Številka proizvajalca 38017
L-število L60070 4838
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Uporaba: Za delo v bližini delov pod napetostjo do 1.000 V AC
  • Standardi: Preizkušeno v skladu z IEC 60900
  • DIN ISO 8764-PZ