”Lahek” vpenjalni drog, z nastavljivim podpornim vijakom, končan

Št. art.: 376830
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 376830
EAN/GTIN 4020772376833
Številka proizvajalca 376830
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Likalnik za napenjanje, lahek,
Z nastavljivim podpornim vijakom, kompletnim, z DIN 787, DIN 6340, DIN 6330 B.
Kaljeno jeklo je zgorelo.

Lastnosti:

  • Utor: 48
  • Z zaporni vijak: M36x42x400
  • H1 *: 7–153
  • D x LS: M30x180
  • B1: 43
  • B2: 102
  • B3: 54
  • L: 400
  • A: 80
  • E1: 74
  • E2: 209
  • Masa: 17560 g