• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 13. Dezember von 7:30 - 18:30 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
  • Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Spanneisen ″Leichtbau″, mit verstellbarer Stützschraube, komplett

Artikel-Nr.: 376830
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 376830
EAN / GTIN 4020772376833
Herstellernummer 376830
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spanneisen Leichtbau,
mit verstellbarer Stützschraube, komplett, mit DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B.
Vergütungsstahl brüniert.

Merkmal:

  • Nut: 48
  • mit Spannschraube: M36x42x400
  • H1 *: 7-153
  • D x LS: M30x180
  • B1: 43
  • B2: 102
  • B3: 54
  • L: 400
  • A: 80
  • E1: 74
  • E2: 209
  • Gewicht: 17560 g