Zapiralni vpenjalnik z vpenjalnim kavljem, Tip: 1

Št. art.: 376740 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
257 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6847
Razdalja med izvrtinami e 19 mm
Razdalja med izvrtinami f 25,5 mm - 30,5 mm
⌀ izvrtine d 4,5 mm
Nastavljalni hod vpenjalnega kavlja c 35 mm - 42,5 mm
Vpenjalna višina h 22,7 mm
Držalna sila P (vlek) 2.000 N
Celotna višina H 34,5 mm
Celotna dolžina L 104,6 mm
Radij R 4,5 mm
Debelina a 5,3 mm
Vrsta izdelka Zapiralni vpenjalniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 376740 1
EAN/GTIN 4020772094522
Številka proizvajalca 94524
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

  • Hitri vpenjalnik s kolenskim prenosom.
  • Lastna blokada preprečuje sprostitev.
  • Kovice iz nerjavnega jekla.
  • Ročaj iz umetne mase, odporne proti olju.
  • Vpenjalniki so pocinkani.
  • Vpenjalni kavelj je nastavljiv z navojem.
  • Površinsko kaljene ležajne puše.
  • Ležajna mesta so namazana.
  • Kavelj poboljšan.

Uporaba:

Za zapiranje posod.