T-utorna matica, rombična 22/M20 mm

Št. art.: 375330 22/M20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
580 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 510
Nazivna mera T-utora 22 mm
Navoj M20
Višina matice 28 mm
Širina e 35 mm
Širina a 21,7 mm
Višina k 14 mm
Vrsta izdelka Utorne matice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 375330 22/M20
EAN/GTIN 4020772080303
Številka proizvajalca 80309

Opis

Uporaba:

Za vstavljanje utorne matice od zgoraj skozi vrat T-utora (zaradi spremenjene naležne površine ne prenesejo tolikšne obremenitve kot art. 375315).

Material:

jeklo za poboljšanje
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
    Nazivna mera T-utora/navoj (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico