T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten 8880

Št. art.: 375300 8880
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 787
Nazivna mera T-utora 8 mm
Navoj G M8
Dolžina L 80 mm
Dolžina navoja b 50 mm
ozka širina matice a 7,7 mm
Širina matice e 13 mm
Višina k 6 mm
Vrsta izdelka Utorni vijaki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 375300 8880
EAN/GTIN 4020772080822
Številka proizvajalca 80820

Opis

Izvedba:

T-utorni vijak, kovan in valjan navoj.
Standardna izvedba, razred trdnosti = 10.9 (za M6-M12), razred trdnosti = 8.8 (za M14-M24).

Standard:

DIN 787

Obseg dobave:

Kompletno s posebno debelo podložko art. 375340 in visoko matico art. 375385.

Opomba:

  • Primer odčitavanja − vrednost 6625 pomeni: T-utor = 6 mm, navoj G = M6, dolžina L = 25 mm.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico