Par vzporednih blazinic, standardno, dolžine 100 mm

Št. art.: 371997
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 371997
EAN/GTIN 4020772371999
Številka proizvajalca 371997
L-število L30130 822
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Par vzporednih podlag, standardni, 100 mm dolgi, parni ravninski vzporedni fini ozemljitvi.
Primer je utrjen.
Raven kakovosti: Standardni

Lastnosti:

  • H
    Toleranca nazivne dimenzije
    DIN ISO 2768 - m: 24
  • H
    Toleranca seznani
    (tp): IT5
  • B: 6
  • L: 100
  • Masa: 224 g