{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6316 | |
Standard | DIN 6316 | |
Širina utora | 22 mm | |
celotna dolžina | 200 mm | |
Višina H | 60 mm | |
Višina H2 | 30 mm | |
Širina | 60 mm | |
za vpenjalne vijake | M20; M22 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne prečke |
Številka izdelka | 371800 22X200 | |
EAN/GTIN | 4020772071097 | |
Številka proizvajalca | 71092 |