Vpenjalna prečka 18X125 mm

Št. art.: 371000 18X125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
145 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6314
Standard DIN 6314
Širina utora 18 mm
celotna dolžina 125 mm
Višina 25 mm
Širina 50 mm
za vpenjalne vijake M16; M18
Vrsta izdelka Vpenjalne prečke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 371000 18X125
EAN/GTIN 4020772070052
Številka proizvajalca 70052

Opis

Material:

Jeklo za poboljšanje, lakirano.
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
    Širina utora×celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico