Prispaudiklis 18X125 mm

Prekės Nr.: 371000 18X125
reikia užklausti
Yra sandėlyje
145 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6314
Norma DIN 6314
Įpjovos plotis 18 mm
visas ilgis 125 mm
Aukštis 25 mm
Plotis 50 mm
Užveržimo varžtams M16; M18
Produkto rūšis Užspaudimo plokštelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 371000 18X125
EAN / GTIN 4020772070052
Gamintojo numeris 70052

Aprašymas

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno, dažytas.
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
    Griovelio plotis×bendras ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį