Vpenjalna prečka 11X80 mm

Št. art.: 371000 11X80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6314
Standard DIN 6314
Širina utora 11 mm
celotna dolžina 80 mm
Višina 15 mm
Širina 30 mm
za vpenjalne vijake M10
Vrsta izdelka Vpenjalne prečke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 371000 11X80
EAN/GTIN 4020772070021
Številka proizvajalca 70029

Opis

Material:

Jeklo za poboljšanje, lakirano.
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
    Širina utora×celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico