Prispaudiklis 11X80 mm

Prekės Nr.: 371000 11X80
reikia užklausti
Yra sandėlyje
79 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6314
Norma DIN 6314
Įpjovos plotis 11 mm
visas ilgis 80 mm
Aukštis 15 mm
Plotis 30 mm
Užveržimo varžtams M10
Produkto rūšis Užspaudimo plokštelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 371000 11X80
EAN / GTIN 4020772070021
Gamintojo numeris 70029

Aprašymas

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno, dažytas.
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
    Griovelio plotis×bendras ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį