Nastavljiva vpenjalna prečka, Širina utora a: 10mm

Št. art.: 370690 10
Nov izdelek
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
35 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina utora a (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina utora a 10 mm
Tip 6314V
T-utorni vijak DIN 787, art. 375300 Vel. 101080
Dolžina L 80 mm
Širina B 30 mm
Višina H 15 mm
Razdalja e med konico in utorom 15 mm
Dolžina utora f 30 mm
Vrsta izdelka Vpenjalne prečke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 370690 10
EAN/GTIN 4069515014441
Številka proizvajalca 370690 10
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Utrjeno, črno.

Obseg dobave:

Skupaj z nastavnim vijakom.

Opomba:

T-utorni vijak št. 375301 je treba naročiti posebej.