Hay una alternativa para este artículo

Bridas regulables, Anchura de ranura a: 10mm

Número de artículo: 370690 10
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
91 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de ranura a (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de ranura a 10 mm
Tipo de producto Brida
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 370690 10
EAN / GTIN 4069515014441
Número del fabricante 370690 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Endurecido, negro.

Volumen de suministro:

Completo con tornillo de fijación.

Nota:

El tornillo de ranura en T n.° 375301 se debe pedir por separado.