Preskusna utež 367-06, razred OIML M3, nazivna vrednost 50 g, oblika gumba, fino struženo nerjavno jeklo

Št. art.: 367-06
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
Nazivna mera 50 mm
Vrsta izdelka normala za preverjanje
Masa 0,05 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 367-06
EAN/GTIN 4045761257313
Številka proizvajalca 367-06
L-število L40250 102736
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Preizkusna utež 367-06, razred OIML M3, nazivna vrednost 50 g, oblika gumba, iz finega nerjavečega jekla