Vzporedne podloge, par, za art. 366751 vel. 160×4 30 mm

Št. art.: 366760 30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 30 mm
Vrsta izdelka Vzporedne podloge

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 366760 30
EAN/GTIN 4045197559173

Opis

Izvedba:

Trdota: 60 HRC. Fino brušene v paru.
HOLEX − toleranca višine 0,01 mm.

Uporaba:

Pri preciznih delih za vzporedno vpenjanje obdelovancev v primež ali pripravah.

Primerno za:

Garnitura vzporednih podlog 366751.
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
    Širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico