Ročni primeži za vrtalne stroje 120 mm

Št. art.: 365045 120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
139 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti A 120 mm
Vpenjalno območje b 110 mm
Višina čeljusti C 30 mm
Dolžina osnovnega telesa a 343 mm
Celotna višina c 66 mm
Masa 6,5 kg
Vrsta izdelka Primež za vrtalni stroj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 365045 120
EAN/GTIN 4045197771032

Opis

Izvedba:

  • Čvrsta in priročna izvedba.
  • Čeljusti so kaljene in brušene.
  • Celotna dolžina je vedno enaka (vreteno se pomika v ročaj!).
  • Univerzalna možnost pritrditve zaradi podolgovatih lukenj.
  • Pomična čeljust na stranskih vodilih.
  • Nepomična čeljust ima tri navpične in eno vodoravno prizmo.

Uporaba:

Za vpenjanje obdelovancev na vrtalnih strojih.

Material:

Telo iz litine.

Točnost:

Znotraj 0,20 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli