Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Aluminijasti čeljustni nastavki, mehki za sistem za hitro menjavo čeljusti, Širina čeljusti: 200mm

Št. art.: 362654 200

Izberite različico in število kosov

Širina čeljusti (mm) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Material: Aluminij

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Aluminij
Višina čeljusti h 45 mm
Sistem 3
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 362654 200
Številka proizvajalca 3-200-AL-N
Proizvajalec/odgovorna oseba MPL-Cuttingparts GmbH, Hutmacherring 17, 23556 LÜBECK, Deutschland

Opis

Izvedba:

SolidCLAMP®. Inovativni sistem Click and Go za preprosto in hitro menjavo čeljusti na različnih primežih.
Druge širine čeljusti dobavljive po ponudbi.

Prednosti:

  • Hitrejša menjava čeljusti – podaljšanje časa delovanja stroja zaradi manjših stroškov opremljanja.
  • Največja natančnost ponovitve pri prosti izbiri konture vpenjanja.
  • Uporaba čeljustnih nastavkov neodvisno od proizvajalca – preprosta menjava čeljusti med primežem proizvajalca 1 in primežem proizvajalca 2.
  • Brez vijačnih zvez in zato brez kopičenja odrezkov.

Funkcija:

S hitrim in preprostim klikom čeljustnih nastavkov na osnovne čeljusti. Brez zamudnega vijačenja čeljusti na primež.

Material:

Srednje trdni aluminij.

Primerno za:

Osnovne čeljusti art. 362635 vel. 1; 2; 3; 5; 8; 10 in art. 361132 vel. 100; 125 (sistem 3).