Pritrdilni vijak za vpenjalno čeljust, Navoj/dolžina: M10X23

Št. art.: 362621 M10X23
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj/dolžina Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Navoj M10
Dolžina 23 mm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 362621 M10X23
EAN/GTIN 4250364401593
Številka proizvajalca 6921011023000
Proizvajalec/odgovorna oseba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Primerno za:

Vpenjalne čeljusti art. 362400362626 širine 100−160 mm.