navor izvijač easyTorque Fiksna prednastavljena omejitev navora 2,5 Nm

Št. art.: 36236
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
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 36236
EAN/GTIN 4010995362362
Številka proizvajalca 36236
L-število L60070 2030
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Uporaba: Za aplikacije, pri katerih so pomembne priporočene nastavitve navora
  • Uporabljajte v kombinaciji z zamenljivim rezilom Wiha z navornim momentom
  • Držala za bite ali rezila niso vključena v dobavo

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • Zunanji šesterokotnik (mm): 4 mm
  • Fiksna vrednost navora (Nm): 2,5 Nm
  • Toleranca (%): 10 %
  • Premer ročaja (mm): 34 mm
  • Dolžina ročaja (mm): 130 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne