Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Osnovno telo s podložno vrtljivo ploščo, Širina čeljusti: 100mm

Št. art.: 362300 100

Izberite različico in število kosov

Širina čeljusti (mm) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 362300 100
EAN/GTIN 4250364400190
Številka proizvajalca 6921011000455
Proizvajalec/odgovorna oseba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Izvedba:

  • Kakovostna sferolitina, kaljena, brušena naležna površina za obdelovanec ter brušena vodila.
  • Visokotlačno vreteno ne rabi vzdrževanja in dolgoročno zagotavlja stalno vpenjalno silo zaradi čisto mehanskega ojačevalnika sile, ki je odporen proti obrabi.
  • Želeno vpenjalno silo nastavite vnaprej: ko je kazalec v položaju 0 ni visokega tlaka. Trajna preverjanja dokazujejo, da ojačevalnik sile brez škode prenese 1 milijon zatezanj.
  • Vpenjalna sila ne popušča. Hitro pozicioniranje z 2 prilagodnima utornima maticama (polznikoma) v natančno izdelanih utorih v primežu.
  • Zamenljive čeljusti, kaljene in brušene (z vzdolžnimi in prečnimi utori).
  • Vrtljiva plošča z vzdolžnimi utori omogoča natančno in hitro pozicioniranje primeža.
  • Skala vrtljive plošče ima dobro čitljivo razdelbo 360 (4 x 90°). Zareze omogočajo enostavno pritrditev na mizo stroja.
  • Toleranca višine − 0,03 mm.

Uporaba:

  • Za vpenjanje brez vibracij, absolutno varno tudi pri največjih rezalnih in podajalnih silah.
  • Zaradi enake višine naležne površine omogočajo racionalno delo z več primeži na mizi stroja.
  • Vpenjanje z ročico. Veliko vpenjalno silo dosežemo z majhnim telesnim naporom z največ 2 zasukoma vretena.

Obseg dobave:

Vklj. s 4 vpenjalniki, 1 parom kaljenih vpenjalnih čeljusti in ročico.