Predložna čeljust, gladka 3/5 80

Št. art.: 361143 80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti b 80 mm
Višina čeljusti h 20 mm
Višina h1 15 mm
Višina h2 17 mm
Dolžina čeljusti l 12 mm
Dolžina l1 9 mm
Dolžina l2 9 mm
ustreza barvni kodi Xpent0; Xpent1-2
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 361143 80
EAN/GTIN 4045197809506

Opis

Izvedba:

Naležna površina 3 mm.
Prva vpenjalna stopnja z višino 3 mm. Druga vpenjalna stopnja z višino 5 mm.

Prednosti:

Če se čeljust obrne, je na voljo druga vpenjalna stopnja.

Primerno za:

Čeljustni nastavki art. 361124361127, art. 361133 in art. 361135.
Stopničaste čeljusti art. 361295361296.