Klešče za vodne črpalke Industrijska s potisnim gumbom 180 mm

Št. art.: 36040
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Oznaka proizvajalca Wasserpumpenzange Industrial mit Druckknopf
Embalaža ohlapno
Potrdilo o kakovosti brez
Smernica/oznaka brez
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Barva rdeča; črna
Oblika čeljusti/vilic ravni
Izvedba čeljusti/vilic nazobljeno
Merska enota, razpon metrično
Vpenjalna širina maks. 30 mm
Vrsta zgloba skoznji členek
Fina regulacija zeva da
Število zobcev za fino regulacijo zeva 9
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka vodovodne klešče s čeljustmi
Lastnosti Varovanje vpenjanja; Hitra nastavitev; samodejno vpenjanje
Material kromvanadijevo jeklo
Površina mat
Postopek izdelave kaljeno
Standard DIN ISO 8976
Celotna dolžina 180 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 36040
EAN/GTIN 4010995360405
Številka proizvajalca 36040
L-število L60070 4360
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Spoštuje vaše zahteve: Trajno stabilen zaradi preluknjanega spoja z dvojnim vodilom
  • Poveča vašo učinkovitost: Hitra in enostavna nastavitev klešč s pritisnim gumbom
  • Uporaba: Za prijemanje in držanje cevi in kvadratnih profilov ter šestkotnih matic na območju vgradnje
  • Material: Kakovostno krom-vanadij-molibdenovo jeklo, kaljeno in popuščeno
  • Pri montažnih delih je treba obdelovati cevi, matice ter okrogle in kotne materiale najrazličnejših dimenzij
  • Klešče za vodne črpalke zagotavljajo optimalen oprijem
  • Z 9-stopenjsko nastavitvijo z zaskočnim gumbom zagotavljajo največjo prilagodljivost pri delu na območju montaže, Klešče so opremljene s sklepom skozi luknjo, ki zaradi dvojnega vodila zagotavlja največjo stabilnost
  • Sočasno vitka zasnova na območju glave in sklepa zagotavlja enostaven dostop do obdelovanca, Ročaji klešč so izdelani iz nedrseče plastike in uporabniku zagotavljajo trden oprijem tudi pri mastnem ali mokrem delu
  • Tudi ergonomsko oblikovani ročaji klešč omogočajo udobno delo brez utrujenosti
  • , delo brez utrujenosti
  • Tudi funkcija samozapenjanja na ceveh in maticah preprečuje zdrs na obdelovancu in tako omogoča zelo udobno delo
  • V času uporabe kakovostni, posebej kaljeni zobje zagotavljajo varen oprijem tudi po več letih uporabe
  • Trdne klešče za vodne črpalke so neobčutljive na umazanijo
  • DIN ISO 8976

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • širina ključa (mm): 30 mm
  • premer cevi (palci): 1″
  • delovna dolžina (mm): 180 mm
  • delovna dolžina (palci): 7″
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne