PDACL 1212H-11S-JHP Vpenjalno držalo s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za pozitivne 55°-obračalne rezilne ploščice za uporabo na avtomatih za struženje dolgih materialov

Št. art.: 3603215
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3603215
EAN/GTIN 7291075310443
Številka proizvajalca 3603215
L-število L23990 1426

Opis

Description:

General Indexable Turning Tools, Functional Length (LF) 100 mm, Head Length (LH) 28 mm

Feature:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 100 mm
  • Functional Width (WF) 12.2 mm
  • Head Length (LH) 28 mm
  • Inscribed Circle Diameter (IC) 9.52 mm
  • Master Insert Identification (MIID) DC..11T3
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
  • Shank Height (H) 12 mm
  • Shank Width (B) 12 mm