A32S PCLNR-12X Stružni noži z vpenjalom s kolenastim prenosom za obračalne rezalne ploščice CNMX-HTW

Št. art.: 3602745
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 3602745
EAN/GTIN 7291075261509
Številka proizvajalca 3602745
L-število L23990 575

Opis

Opis:

Vrtalne palice, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, Dmin odreza 54 mm, skupna dolžina (OAL) 250 mm, višina stebla (H) 29 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina funkcije (WF) 21 mm
  • DMin, odcep 54 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 250 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -13 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 51 mm
  • Višina vpenjala (H) 29 mm