A-MULNR 20-4MW MULTI-WEDGE Lock, stružni noži za negativne 80°-rombične, trikotne in kvadratne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3602320
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3602320
EAN/GTIN 7291075185362
Številka proizvajalca 3602320
L-število L23990 975

Opis

Opis:

Indexable notranje struženje orodja, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, najmanjši premer izvrtine (DMIN) 1,496″, skupna dolžina (OAL) 14 ″, višina vpenjala (H) 1,142″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Funkcionalna širina (WF): 0,77″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): WNMG 431-GN
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 1,496″
  • Skupna dolžina (OAL): 14″
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): 6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): 12 stopinj
  • Zmanjšana dolžina premera telesa (LDRED): 1,73″
  • Višina vpenjala (H): 1,142″