MG 08-STFPR-09X Stružni noži, v celoti iz karbidne trdine, za pozitivne obračalne rezalne ploščice TPGX za obdelavo malih premerov

Št. art.: 3602009
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3602009
EAN/GTIN 7291075163896
Številka proizvajalca 3602009
L-število L23990 286

Opis

Opis:

Izvrtalne palice, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 8 mm, Dmin odcep 9,5 mm, skupna dolžina (OAL) 79 mm

Lastnosti:

  • Premer vpenjanja, na strani stroja (DCONMS) 8 mm
  • Smer (HAND) Desna roka
  • Funkcionalna širina (WF) 4,9 mm
  • Oznaka Rezalni vložek (MIID) TPGX 730-L
  • Dmin odcepljanja 9,5 mm
  • Celotna dolžina (OAL) 79 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 5 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -15 stopinj