Par prijemalnih čeljustnih nastavkov 5

Št. art.: 360183 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti A 80 mm
Območje vpenjanja S1 50 mm - 60 mm
Območje vpenjanja S2 80 mm - 90 mm
ustreza barvni kodi PCV 160
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 360183 5
EAN/GTIN 4062406198794

Opis

Izvedba:

Kaljeno, za vpenjanje surovcev. Prijemalne čeljustne nastavke je mogoče uporabiti kot obrnljive čeljusti. Vpenjalna stopnja z višino 4 mm.

Primerno za:

Centrični primež art. 360180 in art. 360181 v vel. 160.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnimi vijaki.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico