Adapter ZeroClamp za vpenjala orodij SK (DIN 69871) 90 mm

Št. art.: 360042 90
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ZeroClamp
za ⌀ vpenjala 90 mm
Vgradna višina H 77 mm
Število izvrtin za vpenjalne čepe 1
Primerne za SK30
Vrsta izdelka Držalo za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 360042 90
EAN/GTIN 4045197518736

Opis

Izvedba:

Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je pomembna funkcija za sodobne proizvodne sisteme, še posebej v avtomatizirani proizvodnji. Zahvaljujoč posebnemu kontaktnemu vmesniku zagotavlja natančno in zanesljivo ponovljivost ničelne točke. Pnevmatska vpenjalna sila sistema varno drži obdelovance v želenem položaju, tako da je mogoče obdelovance zamenjati hitro in natančno brez prestavljanja. To zmanjša napor pri namestitvi in poveča produktivnost. Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je nepogrešljiva za učinkovite proizvodne procese. Izvedite več o inovativni tehnologiji GARANT ZeroClamp in optimizirajte svojo proizvodnjo.

Uporaba:

Za vodoravno in navpično uporabo. Vpenjanje obdelovancev z vpenjali orodij SK (DIN69871) (npr. ER, OZ, itd.). Vpenjalni sornik je s spodnje strani privit skozi adapter za pritrditev vpenjal orodij. Posebej primerno za majhne filigranske ali okrogle obdelovance.

Primerno za:

Vpenjala ⌀ 90, ⌀ 120 oz. ⌀ 138 mm z izvrtino za indeksiranje.

Opomba:

Vpenjalni čep art. 360025 vel. 14M12/90 za ⌀ 90 mm.
Vpenjalni čep art. 360025 vel. 18M16 za ⌀ 120 mm.
Vpenjalni čep art. 360025 vel. 18M16/138 za ⌀ 138 mm.
Naročite posebej!

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Iz iste serije "ZeroClamp" Poglej vse