Merilno tipalo, pripomoček za kalibriranje, Premer kalibriranja: 25mm

Št. art.: 358975 25
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Premer kalibriranja (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Embalaža Kovčki
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Napajanje brez napetostnega napajanja
Višina H 178 mm
Premer tipalne glave D1 25 mm
S tipalno kroglico ne
Vrsta izdelka tipalo 3D

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 358975 25
EAN/GTIN 4062406113551
Številka proizvajalca 358975 25
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Zelo enostavno kalibriranje 3D-merilnega tipala.
  • Celoten postopek kalibriranja v X, Y in Z v nekaj minutah.
  • Zaščita pred trkom in poškodbami vretena z vzmetnim nastavkom.
  • Zelo preprosta pritrditev na delovni mizi z magnetnim stojalom.
  • Zelo natančni in enakomerni rezultati kalibriranja.
  • Karbonska prevleka zagotavlja zaščito pred udarci, kakovostno obliko in temperaturno odpornost.

Opis:

  • Z nastavkom vretena ali s kalibriranim orodjem se pomaknite po vzmetenem pinu in ga s stranskim vpenjalnim vijakom zablokirajte.
  • Naslednji korak je tipanje z merilnim tipalom na fiksiranem pinu.
  • Odvijte pin in izvedite kalibriranje premera v integriranem nastavitvenem prstanu ⌀ 25 mm.

Prednosti:

  • Vzmetni nastavek preprečuje poškodbe vretena v primeru izpada.
  • Preprosta uporaba in izjemen prihranek časa.
  • Deluje neodvisno od proizvajalca.
  • Kalibriranje v enem delovnem koraku in brez dodatnih pripomočkov, kot so nastavitveni prstan in merilne kladice.

Uporaba:

Za kalibriranje 3D-merilnega tipala.

Obseg dobave:

Vključno s kovčkom s peno, pripomočkom za kalibriranje z magnetnim stojalom, nasadnim ključem za odstranjevanje vzmetnega zatiča, T-ključem za zaklepanje ali odklepanje vzmetenja.

Warning:

Namen uporabe
  • Za umerjanje 3D-tipala v stroju.
  • Za umerjanje osi X, Y in Z.
  • Magnetno stojalo za pritrditev na strojno mizo.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.
  • Za industrijsko rabo.

Napačna uporaba
  • Ne uporabljajte vpenjal ali orodij, da bi vzmetni zatič potisnili navznoter.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav in sprememb.