Měřicí dotyk kalibrační pomůcky, Kalibrační průměr: 25mm

Artiklové číslo: 358975 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Kalibrační průměr (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal kufříky
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Zásobování energií Žádné napájení
Výška H 178 mm
Průměr hlavy snímače D1 25 mm
Se snímací kuličkou ne
Druh produktu Snímač 3D

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 358975 25
EAN / GTIN 4062406113551
Číslo výrobce 358975 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Velice jednoduchá kalibrace měřicího dotyku 3D.
  • Kompletní proces kalibrace v ose X, Y a Z za několik minut.
  • Ochrana před kolizí a poškozením vřetena pomocí pružného kolíku.
  • Velice jednoduché upevnění na pracovní stůl pomocí magnetického stativu.
  • Vysoce přesné a stejnoměrné výsledky kalibrace.
  • Karbonový plášť je zárukou ochrany proti nárazu, kvalitního designu a teplotní odolnosti.

Popis:

  • Hlavou vřetena nebo kalibrovaným nástrojem najedeme na odpruženou špičku a tu zafixujeme z boku upínacím šroubem.
  • Měřícím čidlem se dotkneme znehybněné špičky.
  • Špičku vyšroubujeme a provedeme kalibraci průměru v zabudovaném nastavovacím kroužku ⌀ 25 mm.

Výhoda:

  • Pružný kolík brání poškození vřetena při odblokování.
  • Jednoduchá manipulace a enormní úspora času.
  • Funguje bez rozdílu výrobce.
  • Kalibrace v jednom pracovním kroku a bez dodatečných pomůcek jako nastavovací kroužek a základní měrka.

Použití:

Pro kalibraci měřicího dotyku 3D.

Rozsah dodávky:

Včetně kufříku s vložkou, kalibrační pomůcky s magnetickým stativem, nástrčným oříškem pro odstranění pružinového kolíku, T klíče pro aretaci nebo uvolnění pružení.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro kalibraci 3D snímače ve stroji.
  • Pro kalibraci osy X, Y a Z.
  • Magnetický stativ pro upevnění na strojový stůl.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Pro průmyslové použití.

Nesprávné použití
  • K zatlačení pružinového čepu nepoužívejte žádné upínače ani nástroje.
  • Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.