PocketSense, Maksimalna vpenjalna sila: 70

Št. art.: 358777 70
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maksimalna vpenjalna sila Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna napetost 3,6 V
Število vključenih baterij 2 kos
Vrsta baterije litij (Li)
Mednarodna velikost izvedbe 1/2 AA (LR14250)
Možnost ponovnega polnjenja ne
Serija HCT
Oznaka proizvajalca PocketSense
Embalaža Kovčki
Napajanje baterijsko napajanje
Prikaz digitalno
Vmesnik Vmesnik Bluetooth®; povezava na aplikacijo
Enota skale kN
Izmerjena vrednost min. 2,5 kN
Izmerjena vrednost maks. 70 kN
Material ohišja aluminij
Wireless application HCT Mobile App
Vrsta izdelka doza za merjenje sile
Preizkusna sila maks. 70.000 N
Dolžina 92 mm
Širina 56 mm
Višina 55 mm
Skupna masa 0,65 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 358777 70
EAN/GTIN 4250364404341
Številka proizvajalca 6953018000155
Proizvajalec/odgovorna oseba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Izvedba:

Merilna doza za moč za zanesljivo, brezžično preverjanje napenjalne moči.

Prednosti:

  • Prikaz natezne sile neposredno na zaslonu in na končnih napravah.
  • Energijsko učinkovita zaradi stanja pripravljenosti in do šestmesečne življenjske dobe baterije pri dvoizmenskem delovanju.
  • Kompaktna izvedba.
  • Ohišje iz aluminijeve zlitine.

Uporaba:

Popolna za redno pregledovanje primežev. Primerna za vse primeže z minimalnim razponom 61 mm in tlačnimi silami od 2,5 do 70 kN.

Obseg dobave:

  • Vključuje kovček za shranjevanje.
  • 2 × baterija 1/2 AA (LS14250, 3,6 V.
  • 1× ključ Torx T10.
  • 1 × vodnik za hiter začetek.

Opomba:

Obe merilni površini merilne celice morata biti popolnoma vpeti v primež. Najmanjša višina čeljusti pribl. 38 mm.