{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Osnovno držalo | SK50 | |
Hitra nastavitev | Eletromagnetna | |
Merilni postopek | Obdelava slike, 15-colski zaslon na dotik | |
Krmiljenje merjenja | PC-merilna elektronika | |
Merilno območje X | 400 mm | |
Merilno območje Z | 500 mm | |
Širina podnožja | 860 mm | |
Celotna širina | 1.500 mm | |
Globina | 590 mm | |
Višina | 1.060 mm | |
Masa | 150 kg | |
Obremenitev vretena | 100 kg | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Serija | VG1 | |
Vrsta izdelka | Naprava za nastavljanje preciznih notranjih merilnikov |
Številka izdelka | 354760 VG1/US | |
EAN/GTIN | 4062406204341 |