Hladilni adapter, kratki 4,5° 3-5,9 mm

Št. art.: 354235 3-5,9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SU1
Vrsta izdelka Hladilni vložek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 354235 3-5,9
EAN/GTIN 4045197811530

Opis

Izvedba:

  • Natančno obdajanje vpenjalnega območja.
  • Hitro ohlajanje segretih nakrčevalnih glav.

Za nakrčevalne glave z dolžino držala 120 mm.

Opomba:

Za namestitev na osnovna držala orodij art. 354225354227. Za nakrčevalno vpenjalno glavo 120–200 mm na zahtevo.
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
    za ⌀ vpenjanja (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico