Prizma del 120°

Št. art.: 35162
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 35162
EAN/GTIN 4020772035167
Številka proizvajalca 35162
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Prizma del 120°, kaljeno in razpokano.

Lastnosti:

  • Velikost: 24
  • 2R: 270
  • B: 78
  • B2: 20
  • F1: 91
  • F2: 161
  • G: M6
  • H2: 250
  • H3: 102
  • H4: 5,5
  • L: 360
  • L1: 45
  • L2: 100
  • L3: 44
  • L4: 160
  • ØS: 26,0
  • ØS1: 40
  • Masa: 31760 g